Stały i zmienny klucz otwierający Bahco ADJUST 3-90
Bahco Adust pack
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:ADJUST 3-90
Rubix:497432
EAN:7314150236336

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw promocyjny kluczy nastawnych ADJUST 3-90
Zestaw 3 kluczy nastawnych serii 90 zawiera: 9070, 9071 i 9072. Klucze nastawne opracowane zgodnie z naukowym procesem ERGO™. Szczęka nie wypada nawet przy maksymalnym rozwarciu klucza. Seria P: odwracalna zębata szczęka do pracy z rurami. Głowica łączy smukłą konstrukcję zapewniającą dostępność z wytrzymałością dla osiągów. Skala laserowa w mm do wstępnego ustawiania i dokładnego pomiaru. Gumowy uchwyt odporny na Skydrol i olej. Wysokowydajna stal stopowa kuta z jednego kawałka. Śruba o lewym kierunku obrotu. Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 i BS 6333. Opakowanie detaliczne. Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznemu projektowi. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z termoplastycznego elastomeru równomiernie rozkłada nacisk w dłoni, zmniejszając ryzyko urazów związanych z pracą. Uchwyt nigdy nie wydaje się zbyt ciepły ani zbyt zimny i toleruje olej oraz smar. Miękka, o dużym współczynniku tarcia powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgnięcia. Równoległe szczęki umieszczone pod kątem 15° zapewniają pewny chwyt i najlepszy zasięg. Maksymalna wytrzymałość dzięki precyzyjnemu hartowaniu i wysokowydajnej stali stopowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 91000 g |
|---|---|
| Otwór | 3-90 |
| Długość | 257 mm |
| Typ | klucz nastawny |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie