Referencje
Bosch Rexroth:R165131370
Rubix:1262336


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 110.5 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R165131370
B. BLOK JEZDNY CR KWD-035-FNS-C1-H-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c1 µm |
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 110.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 755,07 Netto
/ Sztuka
zł 928,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie