Zawór wolnego startu SMC AV5000-F06-5YB-A
AV2000/3000/4000/5000-A, zawór łagodnego rozruchu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AV5000-F06-5YB-A
Rubix:2988225
Producent:AV5000-F06-5YB-A

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór łagodnego startu AV5000-F06-5YB-A
Zawór z łagodnym rozruchem; Przepływ do 11 908 l/min (ANR); Opcjonalny wbudowany tłumik; Zakres ciśnienia roboczego: od 0,2 do 1,0 MPa; Obudowa o stopniu ochrony IP65.
Mocne strony
Pobór mocy: 0,35 W Ulepszona charakterystyka przepływu: nawet 2,3-krotna C[dm3/ (s·bar)]: 9,2 Oszczędność energii: brak przepływu powietrza po wyłączeniu zaworu głównego Lepsza regulacja przy niskim ciśnieniu zasilania powietrzem Mniejsze wymiary i mniej godzin pracy dzięki wbudowanemu tłumikowi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 3/4 in |
|---|---|
| Materiał | odlew aluminiowy |
| Rozmiar obudoway | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 695,76 Netto
/ Sztuka
zł 855,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie