Regulator SMC ARM10-20
ARM10, mały regulator kolektorowy, pojedyncza jednostka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ARM10-20
Rubix:2983907
Producent:ARM10-20

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Miniaturowy reduktror ciśnienia ARM10-20
Regulator kolektorowy. Jednostki pojedyncze, jednostki do kolektorów i kolektory. Zasilanie indywidualne lub centralne. Różne opcje montażu: szyna DIN, montaż bezpośredni, uchwyt, panel...
Mocne strony
Mały regulator kolektorowy, pojedyncza jednostka. Przyłącza IN/OUT: proste i kątowe (metryczne i calowe). Ciśnienie próbne: 1.5MPa. Temperatura otoczenia: 5~60°C. Akcesoria: uchwyt, manometr, nakrętka panelowa. Opcje: nastawa 0.35MPa, bez upustu, bezolejny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
| Materiał | pbt |
| Przepływ | 24000 l/h |
| Rozmiar przyłącza | 1/4 |
| Typ regulacji | pokrętło przednie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,68 Netto
/ Sztuka
zł 159,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie