Arkusz ścierny Norton 63642531782

Arkusz ścierny R222

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Norton:63642531782
Rubix:445175
EAN:3157620147305
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Długość280 mm
Szerokość230 mm
Ziarno150

Szczegóły produktu : Tarcza ścierna 180X1.0X31.75 57A60RB 63642531782


Wyposażone w doskonałą elastycznośćà i odporność na pękanie, arkusze płótna R222 są używane do każdego rodzaju aplikacji dzięki szerokiej gamie ziaren

Rodzaj nośnika : Lekka bawełna o gramaturze J

Materiał ścierny z tlenku glinu Premium

Materiał ścierny z elastycznej bawełny o gramaturze J

Sheets - Norton R222 - 230x280mm Gr150

Mocne strony

Elastyczne i odporne na rozdarcia

Doskonałe prędkości skrawania i długa żywotność produktu Idealne do wygładzania powierzchni profilowanych i zakrzywionych

 

 

Zastosowania

Polerowanie

brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość280 mm
Szerokość230 mm
Ziarno150
4,13 Netto
/ Sztuka
5,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie