Ogniwo łączące dla łańcucha Renold SD28B1S11I
Łańcuchy do standardowych zastosowań, hartowany, przeprężony
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:SD28B1S11I
Rubix:347013
EAN:0673766704033



Szczegóły produktu : 28B-1 Ogniwo złączne proste
Łańcuch do standardowych zastosowań, hartowany, przeprężony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,139 g |
|---|---|
| Łańcuch | sd28b1 |
| Podziałka łańcucha | 44.45 mm |
| Średnica wałka | 27.94 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,44 Netto
/ Sztuka
zł 57,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie