Ogniwo łączące dla łańcucha Renold SD20B1S12I
Łańcuchy do standardowych zastosowań, hartowany, przeprężony
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Renold:SD20B1S12I
Rubix:346812
EAN:0673766704088



Informacje techniczne
| Łańcuch | bs |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20B-1 Ogniwo wygięte
Łącznik dostarczany z dwoma sworzniami łączącymi nitowanymi w płycie zewnętrznej. Płyta zewnętrzna jest luźno osadzona na sworzniach łączących i jest zabezpieczona zawleczką przechodzącą przez wystający koniec każdego sworznia łączącego.
Łańcuch do standardowych zastosowań, hartowany, przeprężony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,041 g |
|---|---|
| Łańcuch | bs |
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Materiał | stal |
| Średnica wałka | 19.05 mm |
| Typ | łańcuch rolkowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny