Łańcuch rolkowy wzór europejski Renold 28B2X10FT

łańcuch rolkowy dwurzędowy 28B-2 10 FT w pudełku

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Renold:28B2X10FT
Rubix:1118982
EAN:0673766007677
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha44.45 mm
Profilduplex (2)
Łańcuch28b-2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 28B-2 Łańcuch (3m)


Niezwykła kontrola Renold nad stykiem sworznia/tulejki zapewnia, że żywotność jego łańcuchów przewyższa żywotność innych marek. Dlatego niemal nie jest wymagana wstępna regulacja łańcucha.
Łańcuchy premium: łańcuch rolkowy Renold Blue w pudełku

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna56,43 g
Podziałka łańcucha44.45 mm
Profilduplex (2)
Łańcuch28b-2
Średnica wałka27.94 mm
Szerokość wewnętrzna min.30.99 mm
Długość łańcucha3048 m
Materiałstal
Długość pinu123.7 mm
Średnica sworznia łańcucha15.9 mm
Typ płytyokrągły
Wysokość płyty37.08 mm
Grubość płyty7.62 mm
Wytrzymałość na rozciąganie min.360 kN
1433,45 Netto
/ CL
1763,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie