Referencje
Festo:YSRW-5-8
Rubix:2925359
Producent:191192
EAN:4052568079178

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Amortyzator hydrauliczny YSRW-5-8
Amortyzator YSRW-5-8 Samoregulujący się, z progresywną charakterystyką. Rozmiar=5, Skok=8 mm, Tłumienie=(* samoregulujące się, * miękka charakterystyka), Pozycja montażu=Dowolna, Wykrywanie pozycji=Nie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x20x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 25,14 g |
| Gwintowanie | m8x1 |
| Skok cylindra | 8 mm |
| Maksymalna energia pochłaniana na cykl | 1.3 nm |
| Maksymalna energia pochłonięta / godzinę | 10000 Nm³/h |
| Maksymalna masa skuteczna | 2 kg |
| Maksymalna prędkość uderzenia | 2 m/s |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 312,96 Netto
/ Sztuka
zł 384,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie