Amortyzator SMC RB0604

Amortyzator serii RB

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:RB0604
Rubix:811981
Producent:00169712
EAN:3618036251296
brand logo

Informacje techniczne

Typtyp podstawowy
Przebieg4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Amortyzator RB0604


Amortyzator RB ma specjalnie zaprojektowaną kryzę, która kompensuje zmienne prędkości i obciążenia, aby konsekwentnie zmniejszać obciążenia bez konieczności dodatkowej regulacji. Obudowa z podwójnym uszczelnieniem składa się ze skrobaka i uszczelki pręta, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekami. Amortyzatory z serii RB są dostępne w sześciu rozmiarach i wszystkie wytrzymują prędkość uderzenia 16 stóp/s.
•Typ amortyzatora: podstawowy lub z nasadką
•Pasujące rozmiary średnicy zewnętrznej gwintu: M6, M8, M10, M14, M20, M27
•Opcja: nakrętka zabezpieczająca

Styl: Standardowy
Z nasadką: bez nasadki
Rozmiar portu: M6XP0.75
Skok: 4mm
Opcja: Nakrętka sześciokątna
Brak nakrętki zabezpieczającej:

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)8x33x9 mm
Waga Logistyczna4 g
Typtyp podstawowy
Przebieg4 mm
Nośność3 kg
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura80 °C
Długość9 mm
186,54 Netto
/ Sztuka
229,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie