Amortyzator Festo DYEF-G8-M10-Y1F

Amortyzator hydrauliczny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:DYEF-G8-M10-Y1F
Rubix:2925367
Producent:8160238
EAN:4052568586126
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Amortyzator hydrauliczny DYEF-G8-M10-Y1F


DYEF-G8-M10-Y1F AMORTYZATOR

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintowaniem10x1
Całkowita długość41 mm
Skok cylindra3.7 mm
Maksymalna energia pochłaniana na cykl0.06 nm
Maksymalna masa skuteczna0.19 kg
Maksymalna prędkość uderzenia0.8 m/s
Materiał korpusustal
Długość ciała13 mm
Typ montażuamortyzator z tuleją gwintowaną (tuleja z gwintem) i gniazdem sześciokątnym wewnętrznym
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura0 °C
139,61 Netto
/ Sztuka
171,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie