Referencje
SMC:RBQC2508
Rubix:855595
Producent:00014538
EAN:3618036249729

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Amortyzator RBQC2508
Amortyzator RBQ ma podwójną obudowę uszczelniającą, która składa się ze zgarniacza i uszczelki pręta, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekiem. RBQ ma kompaktową konstrukcję i opcjonalnie wymienny amortyzator. Amortyzatory serii RBQ są dostępne w pięciu rozmiarach i wszystkie wytrzymują prędkość uderzenia 3 m/s.
Bumper: C (Bumper)
Port Size: M25XP1.5
Stroke: 8mm
Accessory: w/o Stopper Nut
Option: Hex Nut
No Stopper Nut):
Port Size: M25XP1.5
Stroke: 8mm
Accessory: w/o Stopper Nut
Option: Hex Nut
No Stopper Nut):
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 158 g |
|---|---|
| Gwintowanie | 25 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,51 Netto
/ Sztuka
zł 340,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie