Pas napędowy metryczny Optibelt 10 T5 / 900

ALPHA TORQUE T5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:10 T5 / 900
Rubix:203274
Producent:1695552
EAN:4014486020779
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna900 mm
Szerokość pasa10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 10 T5-900


optibelt ALPHA TORQUE to odlewane poliuretanowe, wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornego na ścieranie poliuretanowego paska zębatego - dostępne również w wersji zębatej.
High-performance polyurethane timing belts, metric

Mocne strony

ISO 5296

Zastosowania

Używane stalowe liny trakcyjne mają niskie wydłużenie i wysoką odporność na naprzemienne zginanie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna20 g
Profilt5
długość oryginalna900 mm
Szerokość pasa10 mm
Podziałka5 mm
Materiałpoliuretan / stal
Liczba zębów180
Wysokość2.2 mm
77,06 Netto
/ Sztuka
94,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie