Pas napędowy metryczny Optibelt 12 T5 / 720

ALPHA TORQUE T5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:12 T5 / 720
Rubix:1612053
Producent:1519182
EAN:4014486020069
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna720 mm
Szerokość pasa12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 12 T5 720


optibelt ALPHA TORQUE to odlewane poliuretanowe, wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornego na ścieranie poliuretanowego paska zębatego - dostępne również w wersji zębatej.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Mocne strony

ISO 5296

Zastosowania

Używane stalowe liny trakcyjne mają niskie wydłużenie i wysoką odporność na naprzemienne zginanie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt5
długość oryginalna720 mm
Szerokość pasa12 mm
Podziałka5 mm
Materiałpoliuretan / stal
Liczba zębów144
Wysokość2.2 mm
92,71 Netto
/ Sztuka
114,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie