Referencje
Optibelt:20 T5 / 575
Rubix:213413
Producent:1803062
EAN:4014486019049





Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 575 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas 20 T5-575
optibelt ALPHA TORQUE to odlewane poliuretanowe, wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornego na ścieranie poliuretanowego paska zębatego - dostępne również w wersji zębatej.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Mocne strony
ISO 5296
Zastosowania
Używane stalowe liny trakcyjne mają niskie wydłużenie i wysoką odporność na naprzemienne zginanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 575 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 115 |
| Wysokość | 2.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,98 Netto
/ Sztuka
zł 147,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie