Referencje
Optibelt:8 T2,5 / 330
Rubix:739189
Producent:1929236
EAN:4014486152838





Informacje techniczne
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 330 mm |
| Szerokość pasa | 8 mm |
Szczegóły produktu : Pas 8 T2.5-330
Pasy napędowe Optibelt ALPHA TORQUE są produkowane w formach i składają się z elastycznych kordów napinających o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz odpornego na ścieranie poliuretanu, który jest również dostępny jako pas dwusekcyjny. Proces formowania oferuje następujące zalety:Wysoka dokładność podziałki i zmniejszone tolerancje Doskonała przyczepność poliuretanu do kordu napinającego Długość pasa do 2350 mm Nominalna szerokość tulei do 380 mm Dostępne wersje:Zęby po jednej stronie (standard); zęby po obu stronach (sekcje T2,5; T5; T10; T20) Kolorowe, antystatyczne, wyposażone w krzywki lub wypustki (SRP) Specjalne kordy napinające: kord napinający E o wysokiej elastyczności; wysokiej jakości stal nierdzewna; aramid; poliester.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 330 mm |
| Szerokość pasa | 8 mm |
| Podziałka | 2.5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 132 |
| Wysokość | 1.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 66,29 Netto
/ Sztuka
zł 81,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie