Pas napędowy metryczny Optibelt 32 T10 / 660

ALPHA TORQUE T10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:32 T10 / 660
Rubix:286212
Producent:1817682
EAN:4014486084535
brand logo

Informacje techniczne

Profilt10
długość oryginalna660 mm
Szerokość pasa32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 32 T10-660


Pasy napędowe Optibelt ALPHA TORQUE są produkowane w formach i składają się z elastycznych kordów napinających o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz odpornego na ścieranie poliuretanu, który jest również dostępny jako pas dwusekcyjny. Proces formowania oferuje następujące zalety:Wysoka dokładność podziałki i zmniejszone tolerancje Doskonała przyczepność poliuretanu do kordu napinającego Długość pasa do 2350 mm Nominalna szerokość tulei do 380 mm Dostępne wersje:Zęby po jednej stronie (standard); zęby po obu stronach (sekcje T2,5; T5; T10; T20) Kolorowe, antystatyczne, wyposażone w krzywki lub wypustki (SRP) Specjalne kordy napinające: kord napinający E o wysokiej elastyczności; wysokiej jakości stal nierdzewna; aramid; poliester.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Mocne strony

ISO 5296

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt10
długość oryginalna660 mm
Szerokość pasa32 mm
Podziałka10 mm
Materiałpoliuretan / stal
Liczba zębów66
Wysokość4.5 mm
199,45 Netto
/ Sztuka
245,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie