Referencje
Optibelt:25 DT10 / 1420
Rubix:870891
Producent:1815637
EAN:4014486150711





Informacje techniczne
| Profil | dt10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1420 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
Szczegóły produktu : Pas 25 T10-1420 D
Pasy napędowe ALPHA TORQUE D optibelt dla wydajności przekładni Pasy napędowe ALPHA TORQUE optibelt są produkowane w modułach i charakteryzują się wysoką odpornością na trakcję, elastycznym kordem napinającym i odpornością na ścieranie. Proces formowania oferuje następujące zalety:Wysoka dokładność podziałki i zmniejszone tolerancje Doskonała przyczepność poliuretanu do kordu napinającego Długość pasa do 2350 mm Nominalna szerokość tulei do 380 mm Dostępne wersje:Zęby po jednej stronie (standard); zęby po obu stronach (sekcje T2,5; T5; T10; T20) Kolorowe, antystatyczne, wyposażone w krzywki lub wypustki (SRP) Specjalne kordy napinające: kord napinający E o wysokiej elastyczności; wysokiej jakości stal nierdzewna; aramid; poliester.
High-performance timing belt, double-toothed, made of polyurethane, metric
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | dt10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1420 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 142 |
| Wysokość | 7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 392,76 Netto
/ Sztuka
zł 483,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie