Referencje
Optibelt:25 AT10 / 980
Rubix:278148
Producent:1882243
EAN:4014486140132





Informacje techniczne
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 980 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
Szczegóły produktu : Pas 25 AT10-980
Pasy napędowe Optibelt ALPHA TORQUE są produkowane w formach i składają się z elastycznych kordów napinających o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz odpornego na ścieranie poliuretanu, który jest również dostępny jako pas dwusekcyjny. Proces formowania oferuje następujące zalety:Wysoka dokładność podziałki i zmniejszone tolerancje Doskonała przyczepność poliuretanu do kordu napinającego Długość pasa do 2350 mm Nominalna szerokość tulei do 380 mm Dostępne wersje:Zęby po jednej stronie (standard); zęby po obu stronach (sekcje T2,5; T5; T10; T20) Kolorowe, antystatyczne, wyposażone w krzywki lub wypustki (SRP) Specjalne kordy napinające: kord napinający E o wysokiej elastyczności; wysokiej jakości stal nierdzewna; aramid; poliester.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 980 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 98 |
| Wysokość | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 278,08 Netto
/ Sztuka
zł 342,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie