Referencje
Optibelt:16 T5 / 690 AP
Rubix:630807
Producent:1946829
EAN:4014486370799




Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 690 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
Szczegóły produktu : Pas 16 T5-690 Alpha Power
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Płaski pasek zębaty wysokiej wydajności Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 690 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 138 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 2.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,16 Netto
/ Sztuka
zł 102,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie