Pas napędowy metryczny Optibelt 20 T5 / 610 AP

ALPHA POWER T5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:20 T5 / 610 AP
Rubix:630753
Producent:1931372
EAN:4014486369830
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna610 mm
Szerokość pasa20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 20 T5-610 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Pasek płaski zębaty wysokiej wydajności Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt5
długość oryginalna610 mm
Szerokość pasa20 mm
Podziałka5 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów122
Materiał belki nośnejstal
Wysokość2.2 mm
89,88 Netto
/ Sztuka
110,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie