Pas napędowy metryczny Optibelt 6 T5 / 330 AP

ALPHA POWER T5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:6 T5 / 330 AP
Rubix:630551
Producent:1692394
EAN:4014486367461
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna330 mm
Szerokość pasa6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 6 T5-330 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pasek zębaty Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt5
długość oryginalna330 mm
Szerokość pasa6 mm
Podziałka5 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów66
Materiał belki nośnejstal
Wysokość2.2 mm
29,14 Netto
/ Sztuka
35,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie