Referencje
Optibelt:200 T10 / 1800 AP
Rubix:551042
Producent:1719660
EAN:4014486388299




Informacje techniczne
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1800 mm |
| Szerokość pasa | 200 mm |
Szczegóły produktu : Rękaw PU T10 1800 200
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| długość oryginalna | 1800 mm |
| Szerokość pasa | 200 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 180 |
| Wysokość | 4.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie