Referencje
Optibelt:10 T10 / 1400 AP
Rubix:631315
Producent:1959666
EAN:4014486387261




Informacje techniczne
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1400 mm |
| Szerokość pasa | 10 mm |
Szczegóły produktu : Pas 10 T10-1400 Alpha Power
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
High Performance Timing Belts, Metric
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1400 mm |
| Szerokość pasa | 10 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 140 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 4.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,8 Netto
/ Sztuka
zł 132,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie