Referencje
Optibelt:12 T10 / 1150 AP
Rubix:631253
Producent:1826481
EAN:4014486386554




Informacje techniczne
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1150 mm |
| Szerokość pasa | 12 mm |
Szczegóły produktu : Pas 12 T10-1150 Alpha Power
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pas zębaty Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1150 mm |
| Szerokość pasa | 12 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 115 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 4.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,8 Netto
/ Sztuka
zł 132,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie