Pas napędowy metryczny Optibelt 25 T10 / 1010 AP

ALPHA POWER T10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:25 T10 / 1010 AP
Rubix:631214
Producent:1845581
EAN:4014486386103
brand logo

Informacje techniczne

Profilt10
długość oryginalna1010 mm
Szerokość pasa25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 25 T10-1010 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Płaski pasek zębaty o wysokiej wydajności Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt10
długość oryginalna1010 mm
Szerokość pasa25 mm
Podziałka10 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów101
Materiał belki nośnejstal
Wysokość4.5 mm
178,02 Netto
/ Sztuka
218,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie