Pas napędowy metryczny Optibelt 16 T10 / 500 AP

ALPHA POWER T10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:16 T10 / 500 AP
Rubix:631017
Producent:1826377
EAN:4014486383843
brand logo

Informacje techniczne

Profilt10
długość oryginalna500 mm
Szerokość pasa16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 16 T10-500 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pasek zębaty Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt10
długość oryginalna500 mm
Szerokość pasa16 mm
Podziałka10 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów50
Materiał belki nośnejstal
Wysokość4.5 mm
69,95 Netto
/ Sztuka
86,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie