Referencje
Optibelt:16 DT10 / 700 AP
Rubix:219527
Producent:1861848
EAN:4014486392128


Informacje techniczne
| Profil | dt10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 700 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
Szczegóły produktu : Pas 16 T10-700 D
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny dwurzędowy zębaty pas płaski Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | dt10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 700 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 70 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,14 Netto
/ Sztuka
zł 125,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie