Pas napędowy metryczny Optibelt 16 AT5 / 545 AP

ALPHA POWER AT5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:16 AT5 / 545 AP
Rubix:631499
Producent:1968220
EAN:4014486374377
brand logo

Informacje techniczne

Profilat5
długość oryginalna545 mm
Szerokość pasa16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 16 AT5-545 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pasek zębaty Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilat5
długość oryginalna545 mm
Szerokość pasa16 mm
Podziałka5 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów109
Materiał belki nośnejstal
Wysokość2.7 mm
87,02 Netto
/ Sztuka
107,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie