Pas napędowy metryczny Optibelt 12 AT10 / 1800 AP

ALPHA POWER AT10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:12 AT10 / 1800 AP
Rubix:631802
Producent:1864003
EAN:4014486391473
brand logo

Informacje techniczne

Profilat10
długość oryginalna1800 mm
Szerokość pasa12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 12 AT10-1800 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Płaski pasek zębaty wysokiej wydajności Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilat10
długość oryginalna1800 mm
Szerokość pasa12 mm
Podziałka10 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów180
Materiał belki nośnejstal
Wysokość5 mm
184,73 Netto
/ Sztuka
227,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie