Referencje
Optibelt:20 AT10 / 1280 AP
Rubix:631736
Producent:1934045
EAN:4014486390537




Informacje techniczne
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1280 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas 20 AT10-1280 Alpha Power
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pasek zębaty Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1280 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 128 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 209,72 Netto
/ Sztuka
zł 257,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie