Pas napędowy metryczny Optibelt 32 AT10 / 1150 AP

ALPHA POWER AT10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:32 AT10 / 1150 AP
Rubix:631711
Producent:1811178
EAN:4014486390230
brand logo

Informacje techniczne

Profilat10
długość oryginalna1150 mm
Szerokość pasa32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 32 AT10-1150 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pas zębaty Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilat10
długość oryginalna1150 mm
Szerokość pasa32 mm
Podziałka10 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów115
Materiał belki nośnejstal
Wysokość5 mm
287,91 Netto
/ Sztuka
354,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie