Referencje
Optibelt:16 AT10 / 1010 AP
Rubix:631681
Producent:1854153
EAN:4014486389845




Informacje techniczne
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1010 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
Szczegóły produktu : Pas 16 AT10-1010 Alpha Power
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pasek zębaty Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1010 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 101 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,53 Netto
/ Sztuka
zł 180,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie