Pas napędowy metryczny Optibelt 16 AT10 / 920 AP

ALPHA POWER AT10

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:16 AT10 / 920 AP
Rubix:631660
Producent:1759803
EAN:4014486389524
brand logo

Informacje techniczne

Profilat10
długość oryginalna920 mm
Szerokość pasa16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 16 AT10-920 Alpha Power


Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Wysokowydajny płaski pasek zębaty Optibelt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilat10
długość oryginalna920 mm
Szerokość pasa16 mm
Podziałka10 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów92
Materiał belki nośnejstal
Wysokość5 mm
130,7 Netto
/ Sztuka
160,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie