Referencje
Optibelt:25 AT10 / 730 AP
Rubix:631629
Producent:1989582
EAN:4014486389142




Informacje techniczne
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 730 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
Szczegóły produktu : Pas 25 AT10-730 Alpha Power
Wydajne paski rozrządu Optibelt ALPHA POWER są wynikiem konsekwentnego dalszego rozwoju. Wszechstronne doświadczenia ze standardowymi paskami rozrządu ALPHA zostały zaimplementowane w tej generacji pasków. Dzięki nowym, bardziej odpornym i trwałym mieszankom poliuretanowym, ta generacja charakteryzuje się wzrostem mocy nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi standardowymi paskami. Optibelt ALPHA POWER pozwala na bardziej kompaktowe rozwiązania napędowe, które pomagają obniżyć koszty zakupu nowych pasów i kół pasowych. Zoptymalizowana współpraca komponentów poliuretanowych i stalowych gwarantuje, że Optibelt ALPHA POWER jest niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań.
Płaski pas zębaty wysokiej wydajności Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | at10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 730 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Liczba zębów | 73 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 150,71 Netto
/ Sztuka
zł 185,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie