Reflektor Milwaukee IR HL450
Akumulatorowa latarka-czołówka 450 lumenów z wewnętrznym akumulatorem ładowanym po złączu USB
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:IR HL450
Rubix:2182445
Producent:4933478587
EAN:4058546347802



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Lampa akumulatorowa IRHL450 4933478587
- Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ 450 lumenów o zasięgu wiązki do 100 m
- Wiązka szerokokątna, punktowa i punktowa/szerokokątna w różnych trybach pracy dla uzyskania optymalnej jasności; czas pracy do 16 godzin
- 4 klipsy montażowe do mocowania do kasku i regulowany pasek z gumowym uchwytem
- Zdejmowany uchwyt na magnes umożliwiający korzystanie z latarki bez użycia rąk i łatwe przechowywanie
- Klasa ochrony IP54 - ochrona przed przed kurzem i kapiącą wodą
- Wygodne ładowanie wbudowanego akumulatora MILWAUKEE® przez gniazdo USB poprzez kabel mikro-USB lub gniazdo prądu zmiennego (włącznik gniazdkowy kupowany oddzielnie)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora umożliwia szybką kontrolę stanu naładowania akumulatora
- Wzmocniony oplotem kabel mikro-USB z metalowymi zakończeniami odporny na warunki panujące w miejscu pracy
- W zestawie kabel USB
Mocne strony
•450 lumens of TRUEVIEW™ high definition output with up to 100 m beam distance
Flood, Spot and Spot/ Flood beam options in different output modes for optimal brightness and up to 16 hrs run time
4 mounting clips for securing to helmets and adjustable strap with rubber grip
Detachable magnetic light head attachment for hands-free use and storage
IP54 rating, light is protected from dust and falling water
Conveniently charge MILWAUKEE® RECHARGEABLE internal battery with micro-USB cable from USB power source or AC outlet (wall plug not included)
Fuel gauge allows fast checking of battery charge
Jobsite tough micro-USB braided cable with metal ends
Includes USB cable
Flood, Spot and Spot/ Flood beam options in different output modes for optimal brightness and up to 16 hrs run time
4 mounting clips for securing to helmets and adjustable strap with rubber grip
Detachable magnetic light head attachment for hands-free use and storage
IP54 rating, light is protected from dust and falling water
Conveniently charge MILWAUKEE® RECHARGEABLE internal battery with micro-USB cable from USB power source or AC outlet (wall plug not included)
Fuel gauge allows fast checking of battery charge
Jobsite tough micro-USB braided cable with metal ends
Includes USB cable
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Jasność | 450 lm |
|---|---|
| Liczba diod LED | 1 |
| Napięcie | 4 V |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 445,73 Netto
/ Sztuka
zł 548,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie