Aktywatory do klejów Loctite SF 7455 150ML EN/DE
Aktywator Tak Pak Loctite SF 7455
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Loctite:SF 7455 150ML EN/DE
Rubix:506021
Producent:219992
EAN:5010266217499

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Aktywator 7455 150ml aerozol
Loctite SF 7455 to bezbarwny akcelerator na bazie aminy stosowany w celu zwiększenia szybkości utwardzania klejów cyjanoakrylowych, który może być stosowany przed lub po połączeniu, aby zapewnić szybkie mocowanie. Używany do mocowania przewodów lub cewek do płytek drukowanych, zabezpieczania regulowanych komponentów, montażu elementów dystansowych, prowadnic krawędziowych itp. może również łączyć różne materiały, takie jak metale, szkło lub ceramika.
Mocne strony
-Przeznaczenie ogólne
-Nadaje się do wszystkich podłoży
-Szybkie mocowanie między ściśle przylegającymi częściami
-Do stosowania po aplikacji
-Dostarczany w aerozolu 150 ml
-Nadaje się do wszystkich podłoży
-Szybkie mocowanie między ściśle przylegającymi częściami
-Do stosowania po aplikacji
-Dostarczany w aerozolu 150 ml
Zastosowania
Uszczelnianie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Pojemność | 150 ml |
|---|---|
| Kolor | bezbarwny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie