Akcesoria do komponentów pneumatycznych SMC MXS-BS8
Akcesorium
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MXS-BS8
Rubix:623739
Producent:MXS-BS8
EAN:3618036340853

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ogranicznik skoku wycofania 8 mm MXS-BS8
Zastosowania wymagające precyzyjnego ruchu w zakresie od 10-150mm (1/2-6") zazwyczaj wymagają cylindra i prowadnicy precyzyjnej. MXS realizuje to poprzez integrację łożyska krzyżykowego z prowadnicą oraz dwóch małych siłowników pneumatycznych do kompaktowego wytwarzania siły. MXS jest dostępny w sześciu rozmiarach, każdy z ustalonymi długościami skoku, i standardowo posiada możliwość montażu czujnika auto switch. Regulacje skoku są dostępne dla wysuwu, wsuwu lub obu kierunków w zakresach 0-5mm, 0-15mm oraz 0-25mm. Ponadto dostępnych jest wiele innych opcji standardowych, w tym amortyzatory, blokada końcowa, okablowanie osiowe oraz bufor.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 40 g |
|---|---|
| Typ | akcesorium mxs |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 294,94 Netto
/ Sztuka
zł 362,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie