Akcesoria do komponentów pneumatycznych SMC VK300-43-2A

Akcesorium do VK301

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VK300-43-2A
Rubix:623262
EAN:3618036582475
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Obejma nożna ze śrubą VK300-43-2A


3/2 uniwersalny (NO/NC). Dostępny dla rozdzielaczy NC, NO, zaworów odcinających, selektorów obwodów itp. 196 NL/min Kompaktowy/Szerokość 18 X Długość 63 (mm) Niskie zużycie 4W DC (standard) .2W DC (model o niskim zużyciu energii). Możliwe zastosowanie w próżni -101.2kPa. Standardowo do zastosowań bezmiedziowych. Części mające kontakt z medium nie zawierają miedzi, co umożliwia stosowanie produktu standardowego.
Akcesorium

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9 g
Typakcesorium vm100-800
7,13 Netto
/ Sztuka
8,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie