Akcesoria do komponentów pneumatycznych SMC MXS-AT8-X11

Akcesorium do MXS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MXS-AT8-X11
Rubix:623773
EAN:3618036340983
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zderzak elastyczny na powrocie MXS-AT8-X11


Zastosowania wymagające precyzyjnego ruchu od 10 do 150 mm (1/2 -6”), zazwyczaj wymagają zastosowania cylindra i prowadnicy precyzyjnej. Seria MXS spełnia te wymagania, wykorzystując prowadnicę z rolkami krzyżowymi z prowadnicą oraz dwa siłowniki pneumatyczne zapewniające zwartą siłę. Seria MXS jest dostępna w sześciu różnych rozmiarach, z których każdy oferuje regulowane długości skoku i jest standardowo kompatybilny z czujnikami. Skoki można regulować dla wysuwu/wsuwu tłoczyska lub obu ruchów w zakresach od 0 do 5 mm, 0 do 15 mm oraz 0 do 25 mm. Ponadto dostępnych jest wiele innych opcji standardowych, w tym amortyzatory, blokada tłoczyska, połączenie osiowe i kompensator.
Akcesorium

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna19 g
Typakcesorium mxs
158,77 Netto
/ Sztuka
195,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie