Uszczelnienia / pokrywa SKF ECL 204

Akcesoria do zespołów łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:ECL 204
Rubix:247089
Producent:197582
EAN:07316572201114
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Pokrywa zamykająca ECL 204


Pokrywy zamykające chronią nieosłonięty koniec wału i pomagają zapobiegać wypadkom. Cechują się dobrą odpornością na większość chemikaliów i wytrzymują temperatury pracy dochodzące do 100 °C (210 °F). Łatwo się je montuje i są niedrogie. Do większości zespołów łożyskowych z łożyskiem kulkowym samonastawnym pasują specjalnie zaprojektowane pokrywy zamykające.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- Dobra odporność chemiczna
- Opłacalny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7 g
Typpokrywa końcowa
Średnica wewn.43.7 mm
Średnica zewn.50.9 mm
Szerokość23 mm
Seriaecl
  • Termin dostawy na zapytanie