Uszczelnienia / pokrywa SKF TSN 314 A

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TSN 314 A
Rubix:241189
Producent:95612
EAN:7316570141399
brand logo

Informacje techniczne

Typuszczelnienie łożyska
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 314 A


Uszczelnienia typu V-ring składają się z pierścienia uszczelniającego typu V i podkładki uszczelniającej z blachy stalowej z wulkanizowaną wargą kauczukową. Warga kauczukowa dopasowuje się do rowka uszczelnienia w oprawie. Podkładka uszczelniająca jest zabezpieczona przed korozją. Uszczelnienia te służą do ochrony łożysk przed zanieczyszczeniem oraz jako uszczelnienia pomocnicze, chroniące uszczelnienie główne w środowisku silnie zanieczyszczonym. Stanowią ekonomiczną i łatwą w montażu barierę przed zanieczyszczeniami na wszelkiego rodzaju wały. Dostępne są w wykonaniu z kauczuku nitrylowego.

Mocne strony

- Łatwe w montażu
- Wiele wariantów
- Opłacalne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)4,8x108x108 mm
Waga Logistyczna127 g
Typuszczelnienie łożyska
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.108 mm
Szerokość4.8 mm
Seriatsn
186,98 Netto
/ Sztuka
229,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie