Uszczelnienia / pokrywa SKF ASNH 508-607

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:ASNH 508-607
Rubix:131480
Producent:613
EAN:7316577057594
brand logo

Informacje techniczne

Typpokrywa końcowa do obudowy snl (se)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pokrywa zamykająca ASNH 508-607


End cover for SNL (SE) housing.
Pokrywy zamykające chronią nieosłonięty koniec wału i pomagają zapobiegać wypadkom. Ta pokrywa zamykająca jest wykonana z polipropylenu i przeznaczona do opraw łożyskowych SNL w rozmiarach od 05 do 32. Cechuje się dobrą odpornością na większość chemikaliów i wytrzymuje temperatury pracy dochodzące do 110 °C (230 °F). Pokrywy zamykające są akcesoriami łatwymi w montażu i tanimi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)5,5x60,4x60,4 mm
Waga Logistyczna7,5 g
Typpokrywa końcowa do obudowy snl (se)
Średnica zewn.60.4 mm
Szerokość5.5 mm
Seriaasnh
24,81 Netto
/ Sztuka
30,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie