Uszczelnienia / pokrywa SKF Z 014 F
Akcesoria do opraw łożyskowych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:Z 014 F
Rubix:649106
Producent:78646
EAN:7316570433685

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Podkładka Z 014 F
Zestaw płytek uszczelniających z flokowaną tarczą uszczelniającą, 2-częściowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 152 g |
| Typ | podkładka uszczelniająca |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Seria | z |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
