Uszczelnienia / pokrywa SKF Z 005 F

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:Z 005 F
Rubix:649094
Producent:30390
EAN:7316571146027
SKF SEALING RING Z 005 F

Informacje techniczne

Typpodkładka uszczelniająca
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podkładka Z 005 F


Zestaw płytek uszczelniających z flokowaną tarczą uszczelniającą, 2-częściowy
Uszczelki blaszane SKF typu Z tworzą skuteczne uszczelnienia labiryntowe, które mogą być stosowane w szerokiej gamie zastosowań. Zalecane są głównie w przypadku prostych łożyskowań, stanowiąc niedrogie rozwiązanie dla wielu problemów związanych z uszczelnieniem. Skuteczność uszczelnienia zależy od konstrukcji uszczelki (standardowa lub konstrukcja F) i liczby zastosowanych uszczelek.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)5x47x47 mm
Waga Logistyczna27 g
Typpodkładka uszczelniająca
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość5 mm
  • Termin dostawy na zapytanie