Uszczelnienia / pokrywa SKF TSN 508 S

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TSN 508 S
Rubix:648549
Producent:95854
EAN:7316570439700
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 508 S


Labiryntowy pierścień uszczelniający do obudowy bloku pionowego SNL (1-częściowy).
Uszczelnienia opraw SNL stanowią pierwszą barierę przed zanieczyszczeniami. Do zastosowań, w których występują wysokie prędkości lub ekstremalne temperatury, SKF zaleca stosowanie uszczelnień labiryntowych, a do środowisk silnie zanieczyszczonych - rozwiązanie typu „trzy bariery”. To ekonomiczne rozwiązanie uszczelniające może istotnie wpłynąć na trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ zanieczyszczenia muszą przejść przez trzy bariery, aby dostać się do łożyska.

Mocne strony

- Dobra ochrona przed zanieczyszczeniami
- Utrzymuje smar w obudowie
- Część trzybarierowego rozwiązania
- Ekonomiczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x57,5x57,5 mm
Waga Logistyczna180 g
Typuszczelka
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.57.5 mm
Szerokość18 mm
  • Termin dostawy na zapytanie