Referencje
SMC:AL40-F04-A
Rubix:623980
Producent:AL40-F04-A
EAN:3618035584937

Informacje techniczne
| Materiał | zbiornik z poliwęglanu |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | g1/2 bspp '' |
| Przepływ objętościowy | 50 l/min |
Szczegóły produktu : Smarownica AL40-F04-A
Smarownica modułowa serii AL-A zapewnia dokładne smarowanie urządzeń znajdujących się przed nią. Kroplę oleju można regulować w zależności od potrzeb. Smarownica NAL3000-6000 może być ładowana pod ciśnieniem. Modułowa konstrukcja serii AL-A umożliwia podłączenie jej do innych central wentylacyjnych SMC.
•Body sizes available: 10 ~ 60
•Thread type: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
•Port sizes: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Size: 40
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Bowl/Lubricant exhaus port/Flow direction: Standard
Pressure Unit: Name Plate, Caution on Bowl (MPa)
•Thread type: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
•Port sizes: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Size: 40
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Bowl/Lubricant exhaus port/Flow direction: Standard
Pressure Unit: Name Plate, Caution on Bowl (MPa)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x226x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 471 g |
| Materiał | zbiornik z poliwęglanu |
| Średnica gwintowania (cal) | g1/2 bspp '' |
| Przepływ objętościowy | 50 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie