Referencje
Gedore:7 RA-10
Rubix:477204
Producent:2320487
EAN:4010886894941


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 24 mm |
| Średnica | 13 mm |
Szczegóły produktu : Adaptor 7 RA-10
Adapter 3/8", 13 mm do 7 R / 7 UR Adapter przekształca klucz płasko-oczkowy grzechotkowy w grzechotkę Zwolnienie przyciskiem, odporny na zużycie i fosforanowany manganem Szybkoobracający się pierścień do szybkiego zwalniania lub dokręcania Pewne osadzenie adaptera w grzechotce pierścieniowej dzięki pierścieniowi osadczemu Korpus chromowany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 24 mm |
| Średnica | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 47,83 Netto
/ Sztuka
zł 58,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie