Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT3-B6
Adapter do przyssawek próżniowych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZPT3-B6
Rubix:625519
EAN:3618036449297

Informacje techniczne
| Średnica | 32 mm |
|---|---|
| Kształt | okrągły |
| Typ | adapter z gwintem wew ,gwint wewn.m6x1 zpt3-b6 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Adapter z gwintem wew ,gwint wewn.M6x1 ZPT3-B6
Po wprowadzeniu na rynek nowej serii ZP2 przyssawek próżniowych możemy teraz zaoferować klientom kompletne, kompleksowe rozwiązanie typu one-stop-shop. Opracowana w ramach rozszerzającego się asortymentu produktów związanych z próżnią, nowa seria ZP2, w połączeniu z istniejącymi seriami przyssawek próżniowych ZP i ZP2V, daje nam imponujące portfolio opcji przyssawek, zdolne sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom w zakresie chwytania i przenoszenia. Przyssawki z serii ZP2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, kształtów i materiałów oraz nadają się do różnych zastosowań.
Przyssawka seria zpt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Średnica | 32 mm |
| Kształt | okrągły |
| Typ | adapter z gwintem wew ,gwint wewn.m6x1 zpt3-b6 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,74 Netto
/ Sztuka
zł 37,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie