Referencje
Bahco:K66100-1/4
Rubix:474529
EAN:7314150204540


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4' zeskant (hex) naar 1/4' vierkant (square) '' |
|---|---|
| Średnica | 6.35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Adaptor K66100-1/4
Adapter do nasadek typu nut driver stosowanych w maszynach
Zewnętrzne kwadraty ¼” i 3/8”
Typ z kołkiem, przeznaczony do użycia w nasadce udarowej z otworem przelotowym
Napęd sześciokątny 1/4" odpowiedni do elektronarzędzi z DIN 3126, ISO 1173, styl E 6.3
Odpowiedni dla DIN 3120, ISO 1174, styl F 6.3 i F 10
W plastikowej torebce po 5 sztuk oraz w blistrze po 1 sztuce
Zewnętrzne kwadraty ¼” i 3/8”
Typ z kołkiem, przeznaczony do użycia w nasadce udarowej z otworem przelotowym
Napęd sześciokątny 1/4" odpowiedni do elektronarzędzi z DIN 3126, ISO 1173, styl E 6.3
Odpowiedni dla DIN 3120, ISO 1174, styl F 6.3 i F 10
W plastikowej torebce po 5 sztuk oraz w blistrze po 1 sztuce
Mocne strony
Adaptery: napęd sześciokątny 1/4" do nasadek 1/4" i 3/8", 100 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 190 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4' zeskant (hex) naar 1/4' vierkant (square) '' |
| Średnica | 6.35 mm |
| Kwadrat wejściowy | 1/4 '' |
| Wykończenie | fosforan |
| kwadrat | 6.35 mm |
| Długość | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,65 Netto
/ Sztuka
zł 143,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie